Šroubovák VDE SLIM DRIVE s křížovým vybráním PH 2

Artiklové číslo: 2824450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2824450
EAN / GTIN 4010886938393
Číslo výrobce 2824450
L-číslo L60160 4859

Popis

Popis:

Jednotlivě testováno, s izolací VDE do 1000 V podle EN 60900/IEC 60900, plně izolovaná čepel
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesné, ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
tvarově sladěné spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
označení tvaru pohonu na konci rukojeti
velmi malý průměr čepele s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností
šrouby umístěné hluboko ve šroubových hřídelích jsou bez problémů dosažitelné
čepel z molybden-vanadiové oceli, kalená a temperovaná
testováno na kusy, izolováno VDE

Charakteristika:

  • Výstupní velikost Křížové vybrání PH: 2
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Pro šrouby velikosti: M3,5 - M5
  • Celková délka [mm]: 210 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K rukojeti s izolací VDE do 1000 V
  • Délka čepele: 100 mm
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: ano
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: ano
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: ano
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku