3K-Nástrčný klíč s kulovým koncem TORX T10

Artiklové číslo: 2824213
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 2824213
    EAN / GTIN 4010886938188
    Číslo výrobce 2824213
    L-číslo L60160 4369

    Popis

    Popis:

    Tříkomponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
    Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
    Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
    Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
    Pracovní úhel lze naklápět v libovolném směru až do max. 25°
    Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.

    Charakteristika:

    • Ochrana proti přetočení: 1
    • Drive velikosti TX (uvnitř): T10
    • antimagnetický: ne
    • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
    • Nízkojiskrové provedení: ne
    • Barevné kódování: ne
    • Tvar čepele: kulatý
    • pro šrouby velikosti: M3 - M3,5
    .

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku