Nástrčný klíč plochý s úderovou hlavou drážka 6,5 mm, 150 mm

Artiklové číslo: 2824108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 2824108
EAN / GTIN 4010886938102
Číslo výrobce 2824108

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 2380-2, břit podle DIN ISO 2380-1 tvar A
3-složková rukojeť Power-Grip³ s úderovou krytkou
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
S přídavným hnacím šestihranem na šestihranné čepeli
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.

Charakteristika:

  • Ochrana proti odvalování: ne
  • Antimagnetické: ne
  • Šestihran pohonu: 1
  • Šestihran pohonu [metrický]: 10,0 mm
  • Nízkojiskrové provedení: ne
  • Referenční norma odvalovacího hrotu: DIN ISO 2380-1 - forma A
  • Barevné kódování: ne
  • Tvar čepele: šestihran
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku