3K Nástrčný klíč plochý drážka 5,5 mm, 125 mm

Artiklové číslo: 2822784
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2822784
EAN / GTIN 4010886938010
Číslo výrobce 2822784
L-číslo L60160 4327

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 2380-2, čepel podle DIN ISO 2380-1 tvar B
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
2-složková T-rukojeť s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Celková délka [mm]: 225 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K
  • Délka čepele: 125 mm
  • Ø čepele: 5,5 mm
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel
  • Šířka lopatky [mm]: 5,5 mm
  • Tloušťka břitu: 1 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku