Popis:
Konstrukce podle DIN ISO 2380-2, čepel podle DIN ISO 2380-1 tvar B
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
2-složková T-rukojeť s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.
Charakteristika:
- Ochrana proti přetočení: ne
- Antimagnetická: ne
- Hnací šestihran: ne
- Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
- Nízkojiskrové provedení: ne
- Referenční norma výstupního hrotu pohonu: DIN ISO 2380-1 - forma B
- Barevné kódování: ne
- Celková délka [mm]: 385 mm
.