3K Nástrčný klíč plochý drážka 4 mm, 200 mm

Artiklové číslo: 2822768
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 2822768
EAN / GTIN 4010886937969
Číslo výrobce 2822768
L-číslo L60160 5534

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 2380-2, čepel podle DIN ISO 2380-1 tvar B
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
2-složková T-rukojeť s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.

Charakteristika:

  • Ochrana proti přetočení: ne
  • Antimagnetická: ne
  • Hnací šestihran: ne
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Nízkojiskrové provedení: ne
  • Referenční norma výstupního hrotu pohonu: DIN ISO 2380-1 - forma B
  • Barevné kódování: ne
  • Celková délka [mm]: 285 mm
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku