Provedení:
nesestavený
Popis:
Modulární systém. Sekční ocelová/trubková ocelová konstrukce, kompletně pozinkovaná. Čelní stěny z ocelových trubek s přivařeným drátěným pletivem o velikosti ok 100 x 50 mm, vyztužené 2 podélnými vzpěrami. Podlaha v základním rámu se svařovaným drátěným pletivem, velikost ok 120 x 30 mm. Na jednom konci lze svisle přišroubovat 2 trubková madla. 4 otočná kolečka s hladkým chodem s pneumatikami TPE na plastových ráfcích, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na 2 otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). 4 odrazové kroužky z TPU (termoplastického polyuretanu) na otočných kolečkách. Výška 1625 mm. Se dvěma volnými policemi z drátěného pletiva.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 1250
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Výška plošiny (mm): 193
Nosnost patra (kg): 80
Celková délka (mm): 1491
Celková šířka (mm): 690
Celková výška (mm): 1625
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3