Provedení:
sestavené
Popis:
Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované modrou barvou RAL 5007. Podstavec z ocelového plechu, práškově lakovaný. Úhlová ocelová konstrukce. Stěny z pozinkovaného ocelového plechu, lepené. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v demontovaném stavu. Užitečná výška: 816 mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Výška plošiny (mm): 806
Celková délka (mm): 1130
Celková šířka (mm): 725
Celková výška (mm): 1069
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3