Pružinová váha Max. 600 g: d=5 g

Artiklové číslo: 281-451
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 281-451
EAN / GTIN 4045761002074
Číslo výrobce 281-451
L-číslo L40250 2251

Popis

Popis:

  • Trubka váhy z hliníku: robustní, odolná, nerezavějící
  • stupnice gramů/kilogramů: Výsledek měření se zobrazuje v gramech místo v N
  • Pro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
  • Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady, viz příslušenství
  • Držák: díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně nastavit ve směru pohledu
  • Vysoká přesnost: Bezvůlové pružinové ložisko s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
  • Pružina z nerezové oceli nepodléhající únavě:
  • Očko klipu: s volným otáčením spodního závěsu o 360°
  • Vysoce kvalitní zpracování: Barevně eloxovaná přesná stupnice odolná proti oděru s vysokým rozlišením pro nejlepší odečet výsledku měření
  • Stupnice gram/kilogram: Výsledek měření se zobrazuje v gramech místo v N
  • Pro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
  • Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady, viz příslušenství
  • Držák: díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně nastavit ve směru pohledu
  • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
  • Pružina z nerezové oceli odolná proti únavě
  • Očko s klipem a volným otáčením spodního závěsu o 360°
  • Vysoce kvalitní zpracování: barevně eloxovaná přesná stupnice odolná proti oděru s vysokým rozlišením pro co nejsnazší odečítání výsledků měření

Charakteristika:

  • Přesnost: ± 0,3 % z [Max]
  • Rozsah tárování: 20 % [Max]

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku