Pružinová váha rozsah vážení Max. 300 g: d=2 g

Artiklové číslo: 281-401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Siloměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 281-401
    EAN / GTIN 4045761002067
    Číslo výrobce 281-401

    Popis

    Popis:

    • Trubka váhy z hliníku: robustní, odolná, nerezavějící
    • stupnice gramů/kilogramů: Výsledek měření se zobrazuje v gramech místo v N
    • Pro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
    • Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady, viz příslušenství
    • Držák: díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně nastavit ve směru pohledu
    • Vysoká přesnost: Bezvůlové pružinové ložisko s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
    • Pružina z nerezové oceli nepodléhající únavě:
    • Očko klipu: s volným otáčením spodního závěsu o 360°
    • Vysoce kvalitní zpracování: Barevně eloxovaná přesná stupnice odolná proti oděru s vysokým rozlišením pro nejlepší odečet výsledku měření
    • Stupnice gram/kilogram: Výsledek měření se zobrazuje v gramech místo v N
    • Pro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
    • Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady, viz příslušenství
    • Držák: díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně nastavit ve směru pohledu
    • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
    • Pružina z nerezové oceli odolná proti únavě
    • Očko s klipem a volným otáčením spodního závěsu o 360°
    • Vysoce kvalitní zpracování: barevně eloxovaná přesná stupnice odolná proti oděru s vysokým rozlišením pro co nejsnazší odečítání výsledků měření

    Charakteristika:

    • Přesnost: ± 0,3 % z [Max]
    • Rozsah tárování: 20 % [Max]

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku