Vlečný kroužek

Artiklové číslo: 281-051-001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vlečná ručička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 281-051-001
    EAN / GTIN 4045761001978
    Číslo výrobce 281-051-001
    L-číslo L40250 220

    Popis

    Popis:

    • Rozsah dodávky: kus
    • indikátor odporu se skládá z plastového kroužku s teflonovou vrstvou, který snadno klouže, a proto jej lze nasadit na trubku stupnice
    • použití: Před měřením posuňte ukazatel tahu do nulového bodu. Když je váha zatížena, ukazatel se pohybuje spolu s ní a zastaví se na maximální síle na měření
    • Vhodné pro tahové zkoušky do 30 kg/300 N
    • Ukazatel odporu se skládá z plastového kroužku s teflonovým povrchem, který snadno klouže, a lze jej proto snadno nasadit na trubku stupnice
    • Použití: Před měřením přesuňte ukazatel tažení na nulový bod. Když je stupnice zatížena, posune se s ní i ukazatel tahu a zastaví se na maximální síle pro jednu měřicí operaci
    • Vhodné pro tahové zkoušky do 30 kg/300 N

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku