Kombinéza Standard White XXL R

Artiklové číslo: 2802WHRXXL
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
Katalogové číslo 2802WHRXXL
EAN / GTIN 5036108032020
Číslo výrobce 2802WHRXXL

Popis

Popis:

Praktická kombinéza s dlouhou životností. Náprsní kapsa s patkou pro bezpečné uchování věcí, dvě postranní kapsy.

Charakteristika:

  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Rychlý a snadný boční přístup
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsa na metr
  • Boční kapsy
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • K dispozici od velikosti XS
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku