Popis:
Praktická kombinéza s dlouhou životností. Náprsní kapsa s patkou pro bezpečné uchování věcí, dvě postranní kapsy.
Charakteristika:
- Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
- Skrytá přední část pro snadný přístup
- Rychlý a snadný boční přístup
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Kapsa na metr
- Boční kapsy
- Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
- Prošité na všech exponovaných místech
- K dispozici v širokém výběru firemních barev
- K dispozici od velikosti XS
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;