CGPAD 8L-T22-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky CUT-GRIP

Artiklové číslo: 2802163
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2802163
    EAN / GTIN 7291075310054
    Číslo výrobce 2802163
    L-číslo L23920 629

    Popis

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 8 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 47 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 22 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 8 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 6.4 mm
    • Funktionsbreite (WF) 4.2 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 47 mm
    • Schafthöhe (H) 33 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku