C6 MAHPD-JHP Pravoúhlé držáky s rozhraním CAMFIX pro zapichování, upichování, soustružení a čelní adaptéry

Artiklové číslo: 2802111
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Nástrojová upínka VDI

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2802111
    EAN / GTIN 7291075335118
    Číslo výrobce 2802111
    L-číslo L23920 2283

    Popis

    Popis:

    Rychlovýměnné držáky, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 63 mm, délka drážky (LPR) 46 mm, velikost stopky (SS) 63

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Celková délka (OAL) 88.9 mm
    • Délka upínace (LPR) 46 mm
    • Velikost stopky (SS) 63

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku