GADL 8-JHP Adaptér do hloubky drážkování 25 mm s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro drážkovací a soustružnické destičky

Artiklové číslo: 2802096
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2802096
EAN / GTIN 7291075336948
Číslo výrobce 2802096
L-číslo L23920 2263

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 8,3 mm, min. šířka řezu (CWN) 6,6 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6.6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Výška dríku (H) 42 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku