GHDR 25-P8-JHP Drážkovací a soustružnické nástroje s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 2802076
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2802076
EAN / GTIN 7291075302325
Číslo výrobce 2802076
L-číslo L23920 594

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max (CWX) 10 mm, šířka řezu min (CWN) 7 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku