TGBHR 32C-6 Nástrojové držáky pro těžké soustružení drážek a upichování

Artiklové číslo: 2802015
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMO-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2802015
    EAN / GTIN 7291075275827
    Číslo výrobce 2802015
    L-číslo L23920 590

    Popis

    Popis:

    Vystružovací/soustružnické držáky, max. šířka řezu (CWX) 6,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,7 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 5.7 mm
    • Funkcní šírka (WF) 29.4 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm
    • Šírka stopky (B) 32 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMO-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku