TGBHL 40C-14T40 Nástrojové držáky pro těžké soustružení drážek a upichování

Artiklové číslo: 2801953
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMO-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801953
EAN / GTIN 7291075275797
Číslo výrobce 2801953
L-číslo L23920 539

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 14,7 mm, min. šířka řezu (CWN) 13,7 mm, celková délka (OAL) 170 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 40 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 14.7 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 13.7 mm
  • Funkcní šírka (WF) 34 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 40 mm
  • Šírka stopky (B) 40 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMO-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku