GHDR 19-3-JHP Drážkovací a soustružnické nástroje s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 2801940
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801940
    EAN / GTIN 7291075304886
    Číslo výrobce 2801940
    L-číslo L23920 1277

    Popis

    Popis:

    Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, maximální šířka řezu (CWX) 0,157″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,11″, Celková délka (OAL) 4-1/2″

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.36″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.11″
    • Funkcní šírka (WF): 0.7″
    • Délka hlavy (LH): 1.14″
    • Celková délka (OAL): 4-1/2″
    • Výška dríku (H): 3/4″
    • Šírka stopky (B): 3/4″

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku