GHDL 20-4-JHP Drážkovací a soustružnické nástroje s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 2801939
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801939
EAN / GTIN 7291075302301
Číslo výrobce 2801939
L-číslo L23920 2157

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 18.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku