GHSR 12.7-2-JHP-SL Nástroje s cíleným přívodem chladicí kapaliny a bočním upínacím mechanismem pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem a vícevřetenových strojích

Artiklové číslo: 2801929
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801929
EAN / GTIN 7291075322637
Číslo výrobce 2801929
L-číslo L23920 3142

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,118″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,087″
  • Celková délka (OAL): 4″

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.118″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.087″
  • Funkcní šírka (WF): 0.46″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku