GHSR 9.5-2-JHP-SL Nástroje s cíleným přívodem chladicí kapaliny a bočním upínacím mechanismem pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem a vícevřetenových strojích.

Artiklové číslo: 2801923
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801923
    EAN / GTIN 7291075322590
    Číslo výrobce 2801923
    L-číslo L23920 3145

    Popis

    Popis:

    • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,118″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,087″
    • Celková délka (OAL): 4″

    Charakteristika:

    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.118″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.087″
    • Funkcní šírka (WF): 0.086″
    • Délka hlavy (LH): 1″
    • Celková délka (OAL): 4″
    • Výška dríku (H): 3/8″
    • Šírka stopky (B): 3/8″

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku