GHSR 10-2-JHP-SL Nástroje s cíleným přívodem chladicí kapaliny a bočním upínacím mechanismem pro použití na soustružnických automatech a vícevřetenových strojích.

Artiklové číslo: 2801921
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801921
EAN / GTIN 7291075322576
Číslo výrobce 2801921
L-číslo L23920 500

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický držák, šířka řezu max (CWX) 3 mm, šířka řezu min (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 100 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku