GHSL 16-2-JHP-SL Nástroje s cíleným přívodem chladicí kapaliny a bočním upínacím mechanismem pro použití na soustružnických automatech a vícevřetenových strojích.

Artiklové číslo: 2801920
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801920
EAN / GTIN 7291075322569
Číslo výrobce 2801920
L-číslo L23920 2121

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 15.1 mm
  • Délka hlavy (LH) 27 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku