CGPAD 3L-T16-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky CUT-GRIP

Artiklové číslo: 2801875
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801875
    EAN / GTIN 7291075309980
    Číslo výrobce 2801875
    L-číslo L23920 2049

    Popis

    Popis:

    Nástrojové držáky pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 42 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Funkcní šírka (WF) 6 mm
    • Celková délka (OAL) 42 mm
    • Výška dríku (H) 33 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku