PICCO ACE 16-5 Držáky pro destičky PICCO-CUT s vnitřním chlazením

Artiklové číslo: 2801812
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ACECUT
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801812
EAN / GTIN 7291075302875
Číslo výrobce 2801812
L-číslo L24140 12

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 5 mm

Ze stejné série "ACECUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku