GHDR 25.4-5-JHP Drážkovací a soustružnické nástroje s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 2801799
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801799
EAN / GTIN 7291075304879
Číslo výrobce 2801799
L-číslo L23920 1087

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, maximální šířka řezu (CWX) 0,252″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,197″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1/2″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.252″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.197″
  • Funkcní šírka (WF): 0.92″
  • Délka hlavy (LH): 1.81″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku