GEHIR 15.9-11.5-3-T3 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 2801773
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801773
    EAN / GTIN 7291075146424
    Číslo výrobce 2801773
    L-číslo L23920 2732

    Popis

    Popis:

    Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, šířka řezu maximální (CWX) 0,126″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,095″, Celková délka (OAL) 5″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.118″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.095″
    • Funkcní šírka (WF): 0.46″
    • Délka hlavy (LH): 0.86″
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.453″
    • Celková délka (OAL): 5″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku