GEHIR 10-11.5-2-T3 Vyvrtávací tyče pro vnitřní obrábění s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 2801755
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801755
    EAN / GTIN 7291075146745
    Číslo výrobce 2801755
    L-číslo L23920 243

    Popis

    Popis:

    Odřezávací/soustružnický držák nástrojů, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 10 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 125 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
    • Funkcní šírka (WF) 8.8 mm
    • Délka hlavy (LH) 25 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11.5 mm
    • Celková délka (OAL) 125 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku