GHDR 25-5-JHP Drážkovací a soustružnické nástroje s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 2801711
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801711
    EAN / GTIN 7291075302233
    Číslo výrobce 2801711
    L-číslo L23920 1793

    Popis

    Popis:

    Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 140 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
    • Funkcní šírka (WF) 22.9 mm
    • Délka hlavy (LH) 46 mm
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku