GHPCOR 16-16-4-6 Pravoúhlé kompaktní držáky nástrojů pro použití na soustruzích s posuvnou hlavou a vícevřetenových strojích.

Artiklové číslo: 2801664
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada PICCOCUT
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801664
    EAN / GTIN 7291075224207
    Číslo výrobce 2801664
    L-číslo L24140 86

    Popis

    Popis:

    Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 112 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 36 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
    • Celková délka (OAL) 112 mm
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku