IM63 MAHPD Úhlové držáky nástrojů 90° s rozhraním ISO 26622-1(*) pro adaptéry pro zapichování a upichování a soustružení a čelní obrábění.

Artiklové číslo: 2801372
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801372
EAN / GTIN 7291075183559
Číslo výrobce 2801372
L-číslo L24230 92

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 63 mm, délka nástroje (LPR) 45 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková délka (OAL) 85 mm
  • Délka upínace (LPR) 45 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku