SXCIR 20-20 Vnitřní držáky nástrojů pro speciálně upravené profilové břitové destičky pro zapichování

Artiklové číslo: 2801364
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada V-LOCK
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801364
    EAN / GTIN 7291075197457
    Číslo výrobce 2801364
    L-číslo L23920 1147

    Popis

    Popis:

    Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
    • Funkcní šírka (WF) 15 mm
    • Délka hlavy (LH) 25 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "V-LOCK" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku