GEHIMR 9.5SC-13 Vnitřní vyvrtávací tyče z plného karbidu s otvory pro chladicí kapalinu pro šířky destiček menší než 1,9 mm

Artiklové číslo: 2801315
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801315
    EAN / GTIN 7291075183528
    Číslo výrobce 2801315
    L-číslo L23920 793

    Popis

    Popis:

    Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/8″, šířka řezu maximální (CWX) 0,075″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,031″, Celková délka (OAL) 5″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.098″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.075″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.031″
    • Funkcní šírka (WF): 0.3″
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.492″
    • Celková délka (OAL): 5″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku