SXCNN 1616 K10-06 Upínač pro vnější obrábění pro profilové břitové destičky na míru

Artiklové číslo: 2801312
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada V-LOCK
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801312
    EAN / GTIN 7291075112412
    Číslo výrobce 2801312
    L-číslo L23920 2904

    Popis

    Popis:

    Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 125 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
    • Celková délka (OAL) 125 mm
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "V-LOCK" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku