SXCNN 12.7 K10-06 Svěrka pro vnější obrábění pro profilové břitové destičky na míru

Artiklové číslo: 2801311
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada V-LOCK
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801311
EAN / GTIN 7291075112405
Číslo výrobce 2801311
L-číslo L23920 3053

Popis

Popis:

  • Držák drážkovacího/soustružnického nástroje
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.67″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Ze stejné série "V-LOCK" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku