MAHPL 32 Držáky pro kolmo montované adaptéry vhodné pro všechny systémy GRIP

Artiklové číslo: 2801257
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MODULAR-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801257
    EAN / GTIN 7291075166736
    Číslo výrobce 2801257
    L-číslo L23920 2643

    Popis

    Popis:

    Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Délka hlavy (LH) 25 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm
    • Šírka stopky (B) 32 mm

    Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku