GHIUR 40C-15A-6 Vrtací tyče pro upichování a soustružení. Pro hliníková kola

Artiklové číslo: 2801233
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801233
    EAN / GTIN 7291075107692
    Číslo výrobce 2801233
    L-číslo L23920 2576

    Popis

    Popis:

    Odřezávání / soustružení Držák nástroje, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, celková délka (OAL) 320 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Funkcní šírka (WF) 21.2 mm
    • Délka hlavy (LH) 83 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 160 mm
    • Celková délka (OAL) 320 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku