CGPAD 3R-T16 Adaptér pro řezné destičky CUT-GRIP

Artiklové číslo: 2801213
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801213
EAN / GTIN 7291075166378
Číslo výrobce 2801213
L-číslo L23920 2500

Popis

Popis:

Nástrojové držáky pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 42 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Celková délka (OAL) 42 mm
  • Výška dríku (H) 30 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku