GEHIML 10-13 Vnitřní vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro šířky destiček menší než 1,9 mm

Artiklové číslo: 2801186
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801186
EAN / GTIN 7291075161885
Číslo výrobce 2801186
L-číslo L23920 178

Popis

Popis:

Upínač pro obrábění/soustružení, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 10 mm, šířka řezu max. (CWX) 1,9 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,8 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.9 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 7.6 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 12.5 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku