GHAIR 31.7-25 Tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro vnitřní drážkování a soustružení

Artiklové číslo: 2801120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801120
EAN / GTIN 7291075147483
Číslo výrobce 2801120
L-číslo L23920 1231

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, celková délka (OAL) 8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Funkcní šírka (WF): 0.09″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/4″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.984″
  • Celková délka (OAL): 8″

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku