GHAIR 25-20 Vyvrtávací tyče s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro adaptéry pro vnitřní obrábění (drážkování a zapichování)

Artiklové číslo: 2801106
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801106
EAN / GTIN 7291075147339
Číslo výrobce 2801106
L-číslo L23920 1373

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro frézování/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, celková délka (OAL) 200 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku