GAIR 40-4 Adaptéry pro soustružení vnitřních drážek a zapuštění

Artiklové číslo: 2801098
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801098
EAN / GTIN 7291075303803
Číslo výrobce 2801098
L-číslo L23920 1680

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku