GAIR 32-4 Adaptéry pro soustružení vnitřních drážek a zapuštění

Artiklové číslo: 2801096
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801096
    EAN / GTIN 7291075303780
    Číslo výrobce 2801096
    L-číslo L23920 1676

    Popis

    Popis:

    Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 4.5 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku