GAIR 40-2 Adaptéry pro soustružení vnitřních drážek a zapuštění

Artiklové číslo: 2801074
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801074
    EAN / GTIN 7291075303728
    Číslo výrobce 2801074
    L-číslo L23920 1574

    Popis

    Popis:

    Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 2,1 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,5 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.1 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
    • Funkcní šírka (WF) 3.8 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku