GEHIR 15.9-16-3-T3 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 2801056
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801056
EAN / GTIN 7291075146332
Číslo výrobce 2801056
L-číslo L23920 2956

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, šířka řezu maximální (CWX) 0,126″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,095″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.118″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.095″
  • Funkcní šírka (WF): 0.43″
  • Délka hlavy (LH): 1.57″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.63″
  • Celková délka (OAL): 6″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku