GEAIL 20-3 Adaptér pro vnitřní obrábění zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2801013
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801013
EAN / GTIN 7291075147155
Číslo výrobce 2801013
L-číslo L23920 1076

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,4 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny