GHIFL 40C-8A-8 Vyvrtávací lišty pro vnitřní obrábění (8° / 10° úhel)

Artiklové číslo: 2801003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801003
    EAN / GTIN 7291075120899
    Číslo výrobce 2801003
    L-číslo L23920 1053

    Popis

    Popis:

    Odřezávání / soustružení Držák nástroje, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, celková délka (OAL) 320 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 70 mm
    • Funkcní šírka (WF) 19.5 mm
    • Délka hlavy (LH) 100 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 300 mm
    • Celková délka (OAL) 320 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku