MG PCO-16-9 Držák pro řezné destičky PICCO a vyvrtávací tyče s malým průměrem.

Artiklové číslo: 2800993
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada PASSCUT
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800993
EAN / GTIN 7291075083873
Číslo výrobce 2800993
L-číslo L23920 363

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 9 mm

Ze stejné série "PASSCUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku